Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX ZylKo T-STAR+ 5,0x51 SPAX für Alu UK bis 27 mm Deckbrett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPAX ZylKo T-STAR+ 5,0x51 SPAX für Alu UK bis 27 mm Deckbrett
SPAX ZylKo T-STAR+ 5,0x51 SPAX für Alu UK bis 27 mm Deckbrett
SPAX ZylKo T-STAR+ 5,0x51 SPAX für Alu UK bis 27 mm Deckbrett
SPAX ZylKo T-STAR+ 5,0x51 SPAX für Alu UK bis 27 mm Deckbrett
SPAX ZylKo T-STAR+ 5,0x51 SPAX für Alu UK bis 27 mm Deckbrett
Artikel-Nr.:
     214G-4003530243981
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     4003530243981
EAN/GTIN:
     4003530243981
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Terrassen-Unterbau
Holzterrassenschraube
Terrassenschraube Alu, Fixiergewinde, Zylinderkopf, T-STAR plus T25, Bohrspitze, Edelstahl rostfrei A2 • Bohrspitze für Aluminiumprofile bis 4,0 mm Wandstärke ohne Vorbohren • Einsatz: für Holzdielen auf Aluminium • Empfehlung: Alu-Unterkonstruktion in Stärke 3,0 mm für Weichholz, Alu-Unterkonstruktion in Stärke 4,0 mm für Hartholz. • Einsatz von SPAX Air zwischen Deckbrett und Aluminiumprofil. • Einsatz SPAX Bohrsenker 4 mm in Kombination mit SPAX Bohrer 5,2 mm; Das Aluminiumprofil nicht vorbohren! • Sehr niedrige Aufbauhöhe der Terrassengesamtkonstruktion von min. 46 mm möglich • Verarbeitungshinweis: Länge: 44 mm für max. 20 mm Dielen, Länge: 48 mm für max. 24 mm Dielen, Länge: 51 mm für max. 27 mm Dielen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Abmessung:
5,0 x 51/18 mm
Kopf-Ø:
7,0 mm
Neu-Kennzeichen:
N
Antrieb T:
T 25
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2200
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,284*
€ 0,384*
1 Tag
9200
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3483*
€ 0,4683*
5 Tage
22
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 23,94*
€ 32,10*
Lager 214
22
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 27,91*
€ 37,43*
1 Tag
22
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,39*
€ 41,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,43*
€ 44,5417
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,02*
€ 44,0538
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,61*
€ 43,5659
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,88*
€ 36,7472
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,70*
€ 35,343
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 28,28*
€ 33,6532
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 27,96*
€ 33,2724
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 27,91*
€ 33,2129
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2791* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpen-Maykestag
0060100520100
ab € 1,20*
Zubehör
Wera
05071035001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066312001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
Bohrcraft
11000100550
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.