| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-1900421 Herst.-Nr.: 1900421 EAN/GTIN: 8432393283500 |
| |
|
| | |
| 1900421 Das Push Lite Schloss ist die beste Lösung zum Öffnen und Schließen von Möbeltüren, ohne dass Griffe benötigt werden. Man drückt einfach mit einer leichten Berührung auf die Tür, um den Schrank zu öffnen oder zu schließen. Das Ergebnis sind Möbel mit geraden und klaren Linien, die leiser, eleganter und minimalistischer sind. Das System wurde so konzipiert, dass es in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann.
Dieses System ist für Türen mit umgekehrten Scharnieren oder ohne automatische Schließfunktion, in Möbeln für Haus, Büro oder Schränke konzipiert. Sie haben eine Schiebeöffnung und zwei verschiedene Schließmodelle, gedämpft oder magnetisch.
Der gedämpfte Verschluss hat ein Gummi am Kopf, das für einen weichen und stoßfreien Verschluss sorgt. Der magnetische Verschluss hingegen hat einen Magneten im Kopf, der mit einer Kraft von 2,5 kg das Schließen der Tür gewährleistet. Außerdem enthält er eine Metallplatte und eine Schraube zum Anbringen an der Tür.
Die Montage ist sehr einfach, sie wird mit einem 80 mm langen Bügel und den mitgelieferten Schrauben an das Möbelstück geschraubt. Außerdem kann er durch Drehen des Kopfes von -1 bis +5 mm verstellt werden, um sich gut an die Tür anzupassen.
Link zur Hersteller-Artikelseite (pdf): emucaonline.com/catalog/documents/sl-products/19000.IM.pdf
Link zum Video: youtu.be/1Ni6PaWzYtk |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1900421, Emuca, Emuca Push-Lite-Türschließer zum Anschrauben an den Schrank mit Verstellung, 80 mm, Stoßstange, Grau, Kunststoffeiten, 8432393283500 |
| | |
| |