Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6QLEB-1189593000 Herst.-Nr.: NBPD0150 EAN/GTIN: 0731304260257 |
| |
|
|  |  |
 | APC NetBotz Rack Sensor Pod 150. Anzahl Kanäle: 6 Kanäle, Zertifizierung: AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A,CE,FCC Part 15 Class A,GOST,ICES-003,NOM,VCCI Class A. Maximaler Betriebsabstand: 1000 m. Abmessungen (BxTxH): 337 x 43 x 43 mm. Gewicht: 610 g. Verpackungsabmessungen (BxTxH): 457 x 222 x 64 mm, Paketgewicht: 1,82 kg Allgemein Anzahl Kanäle 6 Kanäle Zertifizierung AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A,CE,FCC Part 15 Class A,GOST,ICES-003,NOM,VCCI Class A Maximaler Betriebsabstand 1000 m Abmessungen (BxTxH) 337 x 43 x 43 mm Gewicht 610 g Verpackungsabmessungen (BxTxH) 457 x 222 x 64 mm Paketgewicht 1,82 kg Betriebsbedingungen Temperaturbereich in Betrieb 0 - 45 °C Temperaturbereich bei Lagerung -15 - 65 °C Merkmale Anzahl Kanäle 6 Kanäle Zertifizierung AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A,CE,FCC Part 15 Class A,GOST,ICES-003,NOM,VCCI Class A Gewicht und Abmessungen Gewicht 610 g Sicherheit Maximaler Betriebsabstand 1000 m Sonstige Funktionen Abmessungen (BxTxH) 337 x 43 x 43 mm Verpackungsdaten Verpackungsabmessungen (BxTxH) 457 x 222 x 64 mm Paketgewicht 1,82 kg } |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 189,20* | € 224,12* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 191,86* | € 226,36* |  |  |  | Lager 6QLEB | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 215,42* | € 254,94* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 213,32* | € 260,07* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 252,47* | € 296,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6QLEB |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6QLEB |  | Versand: Lager 6QLEB |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QLEB | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|