Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Kopfschweißschirm OPTREL PANORAMAXX 2.5 "Optrel®", DIN 2,5/5-12, inkl. 1 Stk. Vorsatzscheibe außen, Aufbewahrungssack, Micro USB-Ladekabel, Garantiekarte & Bedienungsa...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatik-Kopfschweißschirm - panoramaxx 2.5 -TC (1010.000)
Automatik-Kopfschweißschirm - panoramaxx 2.5 -TC (1010.000)
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-57215
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     57215
EAN/GTIN:
     9004853572159
Suchbegriffe:
Gebläsefiltergeräte-Ladegerät
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
  • Durch das patentierte Panoramasichtfeld mit Nasenausschnitt mehr als 600 % Sichtfeldvergrößerung ohne das Gewicht und die Bauform des Schweißhelmes zu vergrößern
  • Praktischer Zusatznutzen dabei ist, dass man durch die klare Trennung vom Mundbereit nicht mehr auf das Display atmet und dadurch das Anlaufen der Blendschutzkassette verhindert
  • Zum Vergleich: Ein herkömmliches Blendschutzdisplay ohne Nasenausschnitt müsste eine Größe von 180x120 mm haben, um das gleiche Sichtfeld wie die panoramaxx Serie zu erreichen
  • Das IsoFit Kopfband sorgt für neue Massstäbe im Bereich federleichten und ermüdungsfreien Tragekomfort
  • Patentierte ShadeTronic - Ein hoch entwickelter Lichtsensor misst permanent die Intensität des Schweißlichtbogens und regelt den Blendschutz im aktiven Zustand stufenlos von Schutzstufe 4-12 vollautomatisch
  • Dies bringt spezielle Vorteile in der Heißstart- und Kraterfüllfunktion am Anfang bzw. Ende des Schweißprozesses bzw. bei oft wechselnden unterschiedlichen Schweißstromstärken
  • Dabei kann die automatische Schutzstufen-Anpassung mit individueller Kalabrierung +/- 2 Schutzstufen an das Augenlicht des Anwenders angepasst werden
  • Mittels patentierte FadeTronic lässt sich nach dem Schweißen das Öffnen des Blendschutzdisplays stufenlos regulieren. Speziell bei Hoch-Ampere-Anwendungen wird das unangenehme Nachglühen ausgeblendet
  • Dank dem für das Auge angepasste, fließende Öffnen des Displays werden Augen-Ermüdungen deutlich reduziert
  • Die 5-point Detection ist eine intelligente Sensorsteuerung mit 5 Sensoren. Dank hochentwickelter Software und einer geschickten Positionierung von 4 Sensoren an den Ecken sowie 1 Sensor in der oberen Mitte sorgt diese für perfektes Ein- und Ausschalten des Blendschutzes, auch bei schwierigsten Lichtverhältnissen und in Zwangslagen sowie einer permanenten Dunkelstufenanpassung (Shadetronic) während dem Schweißen.
  • Das einzigartige und umweltschonende optrel re-charge Energie-Konzept sorgt dafür, dass der Schweißhelm immer genügend Energie hat. Dank modernster Solar-Technologie wird ein immer wieder aufladbarer Lithium-Polymer Akku entweder durch das Schweißlicht oder durch das Umgebungslicht aufgeladen. Zusätzlich kann der Akku auch über eine Micro-USB Schnittstelle direkt mit jedem USB-Ladegerät aufgeladen werden (Akkulebensdauer ca. 300-500 Ladezyklen). Das lästige Wechseln der Batterie entfällt und schon die Umwelt.
  • Schleifmodus durch Knopfdruck auf der Außenseite des Schweißhelmes aktivierbar
    Geeignet zum Überkopf- und Zwangslagenschweißen
  • Auf als Frischluftversion erhältlich, inkl. Gebläseatemschutz e3000X mit höchster Partikelfilterstufe TH3 für zuverlässigen Schutz vor Rauch, Gas und Staub
  • TRUE COLOR Blendschutzkassette für farbgetreue Wahrnehmung beim Schweißen
  • Neues Energiekonzept sorgt für automatisches Laden des Akkus mittels Lichtbogen, Umgebungslicht oder Micro-USB Kabel, weiters wird der Blendschutzfilter ausgeschaltet wenn ca. 10 min weniger als 1 LUX Licht auf die Blendschutzkassette scheint.
  • Niedrige Schaltzeit von nur 0,09 ms
  • Einstellbare Delay-/Aufhellverzögerung für optimalen Schutz der Augen durch das Nachglühen der Schweißnaht
  • Einstellbare Sensitivity/Empfindlichkeit mit 'Super High' & 'Heftschweiß/Tack' Bereich für optimale Reaktion
Weitere Informationen:
Blendschutzfilter:
TRUE COLOR
Sichtfeldgröße b x h:
100 x 50 mm
Panoramasichtfeldvergrößerung:
>600 %
Klassifikation nach EN 379:
1/1/1/2
Lichtsensoren:
5
Solartechnologie:
Ja
Stromversorgung:
Solarzellen
LiPo-Akku:
Ja
Schlafmodus:
Ja
Schleifmodus:
Ja
Aufhellverzögerung kurz/mittel/lang:
Ja
Batteriezustandsanzeige:
Ja
Schutzstufeneinstellung DIN EN 4/9-13:
auto oder stufenlos
Schutzgradeinstellung Empfindlichkeit:
stufenlos
Schutzstufe abgedunkel max.:
DIN 12
Einschaltzeit bei 23°C:
0,0001 s
Aufhellzeit kurz/mittel/lang:
0,1~ 2,0 s
Schutzstufe hell:
DIN 2,5
Schutzstufe abgedunkelt min.:
DIN 7
Automatik-Funktion Schutzstufe abgedunkelt min.:
DIN 5
Automatik-Funktion Schutzstufe abgedunkelt max.:
DIN 12
Ultraviolettschutz UV permanent:
DIN 16
Infrarotschutz IR permanent:
DIN 16
Gewicht:
0.575 kg
Ursprungsland:
CH
Paketdiensfähig:
Ja
Einsatzbeispiele:
- Bereits ab ~1,5 Ampere<br/>- MMA/E-HAND/SMAW<br/>- MIG/MAG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 509,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.