Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Kopfschweißschirm - neo p550 grün -TC (1007.011) "Optrel®", DIN 4/9-13 inkl. Batterien & Bedienungsanleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatik-Kopfschweißschirm - neo p550 grün -TC (1007.011)
Automatik-Kopfschweißschirm - neo p550 grün -TC (1007.011)
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-57200
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     57200
EAN/GTIN:
     9004853572005
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
    Weitere Informationen:
    Blendschutzfilter:
    TRUE COLOR
    Sichtfeldgröße b x h:
    100 x 50 mm
    Klassifikation nach EN 379:
    1/1/1/2
    Lichtsensoren:
    3
    Solartechnologie:
    Ja
    Stromversorgung:
    Solarzellen
    Back-Up-Batterie:
    Ja
    Schlafmodus:
    Ja
    Batteriezustandsanzeige:
    Ja
    Schutzstufeneinstellung DIN EN 4/9-13:
    stufenlos
    Schutzgradeinstellung Empfindlichkeit:
    stufenlos
    Einschaltzeit bei 23°C:
    0,0001 s
    Schutzstufe abgedunkel max.:
    DIN 13
    Aufhellzeit kurz/mittel/lang:
    0,05 ~ 1,0 s
    Schutzstufe hell:
    DIN 4
    Schutzstufe abgedunkelt min.:
    DIN 9
    Ultraviolettschutz UV permanent:
    DIN 16
    Infrarotschutz IR permanent:
    DIN 16
    Betriebstemperatur:
    -10 bis +70 °C
    Lagertemperatur:
    -20 bis +70 °C
    Kassettengröße b x h x s:
    100x90x9,5 mm
    Gewicht:
    0.495 kg
    Ursprungsland:
    CH
    Paketdiensfähig:
    Ja
    neo P550:
    - TRUE COLOR Blendschutzkassette für farbgetreue Wahrnehmung
    Einsatzbeispiele:
    - Ab 28 Ampere<br/>- MMA/E-HAND/SMAW<br/>- MIG/MAG/GMAW<br/>
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 225,00*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.