Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Kopfschweißschirm L-TC ELMAG MultiSafeVario, DIN 4/9-13, inkl. 3 Stk. Vorsatzscheiben aussen & 1 Stk. Vorsatzscheibe innen, sowie Farbkarton-Verpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatik-Kopfschweißschirm L-TC
Automatik-Kopfschweißschirm L-TC
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-56381
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     56381
EAN/GTIN:
     9004853563812
Suchbegriffe:
Innenschutzscheibe
Schweisshelm-Innenschutzglas
Automatikhelm
Schweißerhelm
    Weitere Informationen:
    Blendschutzfilter:
    TRUE COLOR
    Sichtfeldgröße b x h:
    98 x 43 mm
    Klassifikation nach EN 379:
    1/1/1/1
    Lichtsensoren:
    4
    Solartechnologie:
    Ja
    Stromversorgung:
    Solarzellen
    Back-Up-Batterie:
    Ja
    Schleifmodus:
    Ja
    Schutzstufeneinstellung DIN EN 4/9-13:
    stufenlos
    Schutzgradeinstellung Empfindlichkeit:
    stufenlos
    Schutzstufe abgedunkel max.:
    DIN 13
    Einschaltzeit bei 22 °C:
    0,00005 s
    Aufhellzeit kurz/mittel/lang:
    0,3 ~ 0,9 s
    Schutzstufe hell:
    DIN 4
    Schutzstufe abgedunkelt min.:
    DIN 9
    Ultraviolettschutz UV permanent:
    DIN 16
    Infrarotschutz IR permanent:
    DIN 16
    Betriebstemperatur:
    -5 bis +55 °C
    Lagertemperatur:
    -20 bis +70 °C
    Kassettengröße b x h x s:
    128x117x18 mm
    Gewicht:
    0.52 kg
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    Ja
    L-TC:
    - TRUE COLOR Blendschutzkassette für farbgetreue Wahrnehmung
    Einsatzbeispiele:
    - Bereits ab 5 Ampere<br/>- MMA/E-HAND/SMAW<br/>- MIG/MAG/GM
    GRATIS!:
    3 Stk. Vorsatzscheiben außen <br/>1 Stk. Vorsatzscheibe inne
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 41,50*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.