Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlgerät Modell CB 24-F-V2 mit Schlauch 16x30mm / 10m, M01 & Start-Stop-Fernbedienung (Remote-Control)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandstrahlgerät Modell CB 24-F-V2
Sandstrahlgerät Modell CB 24-F-V2
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-22302
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     22302
EAN/GTIN:
     9004853223020
Suchbegriffe:
Sandstrahlgerät
elmag sandstrahlgerät
sandstrahlgerät
  • Verfahrbarer Rundtank mit hoher Standfestigkeit
  • Norm-Handbuch für einfache Inspektion
  • Anschlussarmaturen mit Überdruckventil, Absperrventilen und Manometer Arbeitsdruck
  • Flexibler Druckluftschlauch mit Strahldüse aus Stahl
  • Flexibler, groß dimensionierter Druckluftschlauch
  • Vollvisier-Schutzmaske
  • Druckeinstellung stufenlos
  • Einfacher Transport, fahrbar auf zwei Rädern
  • Geprüfter Druckbehälter mit Norm-Handloch für einfache Inspektion
  • Armaturen für pneumatische Steuerung, Remote Control
  • Großzügig dimensionierter Druckverlustschlauch mit geringem Reibungsverlust
  • Düsenhalter für raschen Düsenwechsel
  • Ideal geformte Venturidüse aus hoch belastbarem Wolframkarbid
Weitere Informationen:
Tankinhalt:
24 l
Arbeitsdruck:
1 - 7 bar
Druckluftschlauch Ø innen / außen:
16 x 30 mm
Schlauchlänge:
10 m
Höhe:
800 mm
Gewicht:
32 kg
Schutzmaske:
M 01
Venturi Strahldüse Ø:
UG-1 / 4 mm
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
NEIN
Moderne Oberflächentechnik:
Moderne Oberflächentechnik ist ohne Granulatstrahlen nicht m
CB Seriengeräte:
Mit den CB Seriengeräten trägt ELMAG der steigenden Nachfrag
Geeignet für::
- Metall: Entrosten, Lacke entfernen, Blankreinigen, Entgrat
Lieferumfang::
- Druckbehälter in der jeweilig gewählten Größe<br/>(bitte b
Start-Stop-Fernbedienung 'Remote Control' inklusive:
- Praktische Start-Stop-Fernbedienung direkt an der Düse<br/
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.754,13*
€ 1.828,93*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.781,14*
€ 1.856,08*
€ 4,90*
ab € 1.934,66*
€ 2.011,93*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.974,51*
€ 2.052,73*
Lager 6ER3V
1
Frei Haus
ab € 2.165,00*
€ 2.165,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6ER3V
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.165,00*
€ 2.576,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6ER3V
Versand: Lager 6ER3V
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6ER3V
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELMAG
21407
ab € 152,20*
Zubehör
ELMAG
21400
ab € 121,79*
Zubehör
ELMAG
21401
ab € 121,31*
Zubehör
ELMAG
21402
ab € 121,35*
Zubehör
ELMAG
21403
ab € 121,20*
Zubehör
ELMAG
21404
ab € 121,65*
Zubehör
ELMAG
21405
ab € 151,60*
Zubehör
ELMAG
21445
ab € 193,37*
Zubehör
ELMAG
21380
ab € 320,92*
Zubehör
ELMAG
32077
ab € 39,06*
Zubehör
ELMAG
32079
ab € 17,55*
Zubehör
ELMAG
21565
ab € 11,02*
Zubehör
ELMAG
21340
ab € 350,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.