Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-960685 Herst.-Nr.: 5707209386144 EAN/GTIN: 5707209386144 |
| |
|
| | |
| Wind- und wasserdicht. Fluoreszierend mit Reflexen. Nähte sind verschweißt. Gummizug und Zugband an der Taille. Druckknopfregulierung an den Fußgelenken. Hi-Vis Gruppe Y. Zertifiziert nach EN 471 - Kl. 1/2 und EN 343 - Kl. 3/1. Nachzertifiziert gemäߠEN ISO 20471- Kl. 1. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,9200 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäߠEN ISO 20471 beizubehalten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenhose gelb, regenbundhose, warnschutzhose mascot, MASCOT Wolfsberg Regenhose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,64* | € 50,21* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 37,68* | € 50,23* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,42* | € 51,05* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,83* | € 52,61* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 35,30* | € 53,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|