Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Highline, Größe 52,schiefer/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Highline, Größe 52,schiefer/schwarz
Bundhose Highline, Größe 52,schiefer/schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-906711
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2322052
EAN/GTIN:
     4030913068336
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose HIGHLINE

Ausführung:
• Gummizug im Bund
• Tascheneingriffe und -patten mit farblichen Biesen abgesetzt
• Maßstab-, Oberschenkel-, Handy-, Beutel-, Knie- und Gesäßtaschen
• Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Material:
• Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m²
• Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
schiefer-schwarz
Herstellerartikelnummer:
2322052
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Ursprungsland:
VR China
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
€ 4,79*
ab € 15,82*
€ 20,42*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 15,53*
€ 20,46*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,30*
€ 21,03*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 16,83*
€ 21,64*
2 Tage
58
1
€ 4,95*
ab € 15,58*
€ 21,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2322046
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2322048
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2322050
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2322054
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2322056
ab € 17,06*
Ähnlich
Planam
2322058
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
2322060
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
2322038
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2322040
ab € 14,99*
Ähnlich
Planam
2322042
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2322044
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
2322062
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
2322064
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
2322066
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
2322068
ab € 17,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.