Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Highline schiefer/schwarz/rot Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2322
Planam 2322
Artikel-Nr.:
     2627A-4705232252
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2322052
EAN/GTIN:
     4030913068336
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bequem und flexibel

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • Doppelte Maßstabtasche
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Material Hauptfarbe und Applikationen

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose canvas grau gr. 52, planam arbeitshose, arbeitshose 52, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 4,79*
ab € 15,92*
€ 20,66*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 15,58*
€ 20,70*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,32*
€ 21,27*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 21,89*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 17,19*
€ 22,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2322046
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2322048
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
2322050
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2322054
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2322056
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
2322058
ab € 17,14*
Ähnlich
Planam
2322060
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
2322038
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2322040
ab € 15,06*
Ähnlich
Planam
2322042
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2322044
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2322062
ab € 17,10*
Ähnlich
Planam
2322064
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
2322066
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
2322068
ab € 17,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.