Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Highline, Größe 56,kornblau/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Highline, Größe 56,kornblau/marine
Bundhose Highline, Größe 56,kornblau/marine
Artikel-Nr.:
     6C8MS-906277
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2320056
EAN/GTIN:
     4030913065953
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose HIGHLINE

Ausführung:
• Gummizug im Bund
• Tascheneingriffe und -patten mit farblichen Biesen abgesetzt
• Maßstab-, Oberschenkel-, Handy-, Beutel-, Knie- und Gesäßtaschen
• Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Material:
• Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m²
• Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
kornblumenblau-marine
Herstellerartikelnummer:
2320056
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Ursprungsland:
VR China
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,38*
€ 22,69*
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 17,30*
€ 22,70*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,05*
€ 22,88*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,08*
€ 23,45*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,61*
€ 24,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2320038
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2320040
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2320042
ab € 15,64*
Ähnlich
Planam
2320044
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2320046
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2320048
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2320050
ab € 15,62*
Ähnlich
Planam
2320052
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
2320054
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
2320058
ab € 17,13*
Ähnlich
Planam
2320060
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
2320024
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2320025
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2320026
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2320027
ab € 15,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.