Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Highline, Größe 52,kornblau/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Highline, Größe 52,kornblau/marine
Bundhose Highline, Größe 52,kornblau/marine
Artikel-Nr.:
     6C8MS-906273
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2320052
EAN/GTIN:
     4030913065939
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose HIGHLINE

Ausführung:
• Gummizug im Bund
• Tascheneingriffe und -patten mit farblichen Biesen abgesetzt
• Maßstab-, Oberschenkel-, Handy-, Beutel-, Knie- und Gesäßtaschen
• Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
• UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor
Material:
• Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m²
• Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
kornblumenblau-marine
Herstellerartikelnummer:
2320052
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Ursprungsland:
VR China
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,73*
€ 21,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,80*
€ 21,35*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,57*
€ 21,55*
6 Tage
3
€ 4,95*
ab € 16,06*
€ 21,68*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,90*
€ 22,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2320038
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2320040
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
2320042
ab € 15,63*
Ähnlich
Planam
2320044
ab € 15,61*
Ähnlich
Planam
2320046
ab € 15,61*
Ähnlich
Planam
2320048
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2320050
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2320054
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2320056
ab € 17,15*
Ähnlich
Planam
2320058
ab € 17,06*
Ähnlich
Planam
2320060
ab € 17,16*
Ähnlich
Planam
2320024
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2320025
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2320026
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2320027
ab € 15,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.