Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 50,reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 50,reinweiß
Bundhose, 100% BW, 290 g/qm,Größe 50,reinweiß
Artikel-Nr.:
     6C8MS-902879
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     120050
EAN/GTIN:
     4030913120508
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose BW 290 g

Ausführung:
• Rundbund mit sieben Schlaufen und Gürtel
• Vorder-, Gesäß- und Maßstabtaschen
Norm:
• Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material:
• 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshosen weiß, planam arbeitshose, berufshose, 100, 290, 41671150, Baumwolle, Planam, Zusatzfassung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,19*
€ 21,48*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,95*
€ 21,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,73*
€ 22,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,72*
€ 22,73*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,20*
€ 22,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0120024
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0120025
ab € 14,84*
Ähnlich
Planam
0120026
ab € 14,80*
Ähnlich
Planam
0120027
ab € 14,80*
Ähnlich
Planam
0120028
ab € 14,81*
Ähnlich
Planam
0120029
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
0120042
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
0120044
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0120046
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
0120048
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
0120052
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
0120054
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
0120056
ab € 16,33*
Ähnlich
Planam
0120058
ab € 16,34*
Ähnlich
Planam
0120060
ab € 16,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.