Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose BW 290 weiß Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0120
Planam 0120
Artikel-Nr.:
     2627A-4705012050
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0120050
EAN/GTIN:
     4030913120508
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Baumwolle für besten Tragekomfort!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Gürtel mit Metallschnalle
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
50
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,58*
€ 22,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,73*
€ 22,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,67*
€ 22,08*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,40*
€ 22,08*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 22,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0120024
ab € 14,93*
Ähnlich
Planam
0120025
ab € 14,80*
Ähnlich
Planam
0120026
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0120027
ab € 14,81*
Ähnlich
Planam
0120028
ab € 14,82*
Ähnlich
Planam
0120029
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0120042
ab € 14,96*
Ähnlich
Planam
0120044
ab € 14,86*
Ähnlich
Planam
0120046
ab € 15,41*
Ähnlich
Planam
0120048
ab € 15,28*
Ähnlich
Planam
0120052
ab € 15,27*
Ähnlich
Planam
0120054
ab € 15,30*
Ähnlich
Planam
0120056
ab € 16,78*
Ähnlich
Planam
0120058
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
0120060
ab € 16,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.