Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-901562 Herst.-Nr.: 3001160 EAN/GTIN: 4250108800071 |
| |
|
| | |
| Erste-Hilfe-Koffer »Multi« Eigenschaften: • Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung • Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile • Variable Inneneinteilung durch Trennstege • Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme • Farbe: orange Maße: 400 (B) x 300 (H) x 150 (T) mm Inhalt: gemäß DIN 13169 Eigenschaften: • Aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung • Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile • Variable Inneneinteilung durch Trennstege • Plombiervorrichtung mit Sicherheitsplombe • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme • Farbe: orange Maße: 400 (B) x 300 (H) x 150 (T) mm Inhalt: gemäß DIN 13169 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 3001160 | Herstellername: | W. Söhngen GmbH | Markenname: | Söhngen | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13169, betriebsverbandkasten din 13169 inhalt, erste hilfe kasten, betriebsverbandkasten din 13169 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,11* | € 119,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 100,33* | € 120,90* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 97,96* | € 121,37* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,32* | € 123,37* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 104,57* | € 125,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|