Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ErsteHilfeKoffer Multi,MTCDStandard,DIN13169m.Erw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ErsteHilfeKoffer Multi,MTCDStandard,DIN13169m.Erw.
ErsteHilfeKoffer Multi,MTCDStandard,DIN13169m.Erw.
ErsteHilfeKoffer Multi,MTCDStandard,DIN13169m.Erw.
ErsteHilfeKoffer Multi,MTCDStandard,DIN13169m.Erw.
ErsteHilfeKoffer Multi,MTCDStandard,DIN13169m.Erw.
Artikel-Nr.:
     5417B-101533
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     4250108800071
EAN/GTIN:
     4250108800071
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Erste-Hilfe-Koffer Typ Multi • Koffer: aus ABS-Kunststoff, Frabe orange, mit Gummidichtung • Mit Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme • Abdeckplatten: transparent, zum Schutz der Füllteile • Inneneinteilung: variabel durch Trennstege • Plombiervorrichtung: mit Sicherheitsplombe • Wandhalterung: aus ABS-Kunststoff, mit 90°-Stopp-Arretierung • Füllung: gemäß DIN 13169
Weitere Informationen:
Tiefe:
150
Farbe:
orange
Material:
Kunststoff
Norm:
DIN 13169
Verbandbehälterart:
Koffer
zusätzliche Füllung:
Erweiterungsset PLUS
Füllung nach Norm:
DIN EN 13169
Basis:
Verbandkoffer
Branche:
universelle Branche
Gefüllt:
Ja
Verschlussart:
Drehverschluss
Grundpreis:
Nein
Besonderheit:
plombierbar
Hersteller:
Söhngen
Ausstattung:
Siebdruckbeschriftung
Breite:
400 mm
Höhe:
300 mm
Ausführung:
Erste-Hilfe-Koffer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
94
Frei Haus
ab € 99,11*
€ 119,20*
1 Tag
111
Frei Haus
ab € 100,33*
€ 120,90*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 97,96*
€ 121,37*
6 Tage
111
Frei Haus
ab € 102,32*
€ 123,37*
1 Tag
111
Frei Haus
ab € 104,57*
€ 125,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.