Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-883209 Herst.-Nr.: 828-2 EAN/GTIN: 4000896034123 |
| |
|
| | |
| - Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
- Schlüsselweite: 2
- Gesamtlänge: 118 mm
- Länge l1: 100 mm
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, innensechskant-schraubendreher 2mm, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, innensechskant-schraubendreher hazet, 8282 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,87* | € 4,99* | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 3,76* | € 5,24* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,61* | € 5,42* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,81* | € 5,44* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,02* | € 5,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|