Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 828 SW 2mm Klingen-L.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 828 SW 2mm Klingen-L.100
Schraubendreher 828 SW 2mm Klingen-L.100
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1282654
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     828-2
EAN/GTIN:
     4000896034123
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Sechskant-Klinge Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff Oberfläche: verchromt · Spitze brüniert Abtrieb: Innen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 2 mm Abmessungen / Länge: 118 mm Länge l1: 100 mm Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg Für HandbetätigungWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,01kg· Abtrieb: Innen-Sechskant Profil· Griffdurchmesser [mm]: 18mm· Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung· Handgriff: Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff· Klingenform: Sechskant-Klinge· Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
2 mm
Klingenlänge:
100 mm
Länge:
118 mm
Quergriffbreite:
56 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
Innen-Sechskant Profil
Material:
Chrom-Vanadium
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 4,99*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 3,76*
€ 5,24*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 5,42*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,02*
€ 5,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.