Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001056562 Herst.-Nr.: 828-2 EAN/GTIN: 4000896034123 |
| |
|
| | |
| - Für Innensechskant-Schrauben
- Mit ergonomischem 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 828-2 | Werksnummer: | 828-2 | Länge netto mm: | 12,00 | Breite netto mm: | 5,50 | Höhe netto mm: | 1,20 | Gewicht netto Kg: | 0,009000 | Gewicht brutto Kg: | 0,009000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, innensechskant-schraubendreher 2mm, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, innensechskant-schraubendreher hazet |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,87* | € 4,99* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 3,76* | € 5,24* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,61* | € 5,42* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,81* | € 5,44* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,02* | € 5,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|