Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-882044 Herst.-Nr.: 2240N/51 EAN/GTIN: 4000896187607 |
| |
|
| | |
| - Versetzte Anordnung der Bits (ineinander verschachtelt) bewirkt extreme Platzersparnis im Ober und Unterteil der BitE-Box
- Langzeitfähige Klemmhalterung der Bits für festen und sicheren Sitz sowie schnellem Zugriff
- Deutliche Kennzeichnung der einzelnen Bit-Ausführungen und Größen
- Optimale Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Stauraums bei geringen Abmessungen
- Speziell entwickelte Scharniergestaltung ermöglicht sowohl das rechtwinklige Aufstellen (90°) der „BitE“-Box als auch das Aufstellen in vollständig geöffneter Position (180°). Dadurch bessere Übersicht und schnellerer Zugriff für den Anwender
- Made In Germany
- Gesamtlänge: 125 mm
- Abtrieb: Pozidriv Profil PZ, Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll), Kreuzschlitz Profil PH, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil
- Höhe: 40 mm
- Breite: 85 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.39 kg
- Anzahl Werkzeuge: 51
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Bit-TR-Satz, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, bit-satz hazet 51tlg, bit-satz hazet, bit satz, 2240N51 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,24* | € 37,73* | | | | | 42 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,67* | € 38,08* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,73* | € 38,09* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 29,89* | € 38,52* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 35,91* | € 45,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|