Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit Satz 2240N/51 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2240N/51
2240N/51
2240N/51
2240N/51
2240N/51
2240N/51
2240N/51
1557/29;2200SC-3;2200SC-31;2200SC-32;2300SH-1;163-139/90;163-369/104;163-258/92;163-53/75;163-224/57;1520/29;1520/64;810R-3;810R-4;2200/36;2200SC-1;2200SC-2;2240N/36;2240N/51;863MBIT/33;163-105/90-BMW;1557/32;1557/58;882;882-1;953HP;953SPC;853-1;853-2;856-1;856-1HP;2204N-4;2204N-2.5;2204N-5;2204N-3;2204N-2;2204N-6;2204N-8;2204N-7;2204N-6/3;2204N-8/3;2204N-2.5/3;2204N-2/3;2204N-7/3;2204N-5/3;2204N-3/3;2204N-4/3;2204NELG-3;2204NELG-6;2204NELG-5;2204NSLG-6;2204NELG-4;2204NSLG-4;2204NSLG-3;2204NSLG-5;2204NSLG-5/3;2204NSLG-3/3;2204NSLG-6/3;2204NSLG-4/3;2204NSLG-8/3;2215N-PH2;2215N-PH3;2215N-PH1;2215N-PH1/3;2215N-PH2/3;2215NELG-PH1;2215NELG-PH2;2215NSLG-PH1;2215N-PH3/3;2215NSLG-PH2;2215NSLG-PH1/3;2215NSLG-PH3/3;2215NSLG-PH2/3;2216N-PZ3;2216NELG-PZ2;2216N-PZ2/3;2216N-PZ1;2216N-PZ3/3;2216N-PZ2;2216N-PZ1/3;2216NELG-PZ1;2216NSLG-PZ2;2216NSLG-PZ1/3;2216NSLG-PZ2/3;2216NSLG-PZ1;2216NSLG-PZ3/3;2208N-6;2208N-11;2208N-9;2208N-10;2208N-8;2208N-4;2208N-2;2208N-9/3;2208N-2/3;2208N-8/3;2208N-11/3;2208N-10/3;2208N-6/3;2208N-4/3;2208NELG-8;2208NSLG-8;2223N-T30;2223N-T9;2223N-T40;2223N-T20;2223N-T15;2223N-T27;2223N-T6;2223N-T25;2223N-T7;2223N-T10;2223N-T8;2223N-T30/3;2223N-T25/3;2223N-T6/3;2223N-T27/3;2223N-T10/3;2223N-T8/3;2223N-T9/3;2223N-T20/3;2223N-T40/3;2223N-T7/3;2223N-T15/3;2223NELG-T20;2223NELG-T30;2223NELG-T25;2223NSLG-T20;2223NSLG-T20/3;2223NSLG-T15/3;2223NSLG-T25/3;2223NSLG-T30/3;2223NSLG-T25;2223NSLG-T30;2223NSLG-T10/3;2223NSLG-T40/3;2223NSLG-T27/3;2223N-T15H;2223N-T30H;2223N-T25H;2223N-T7H;2223N-T40H;2223N-T9H;2223N-T8H;2223N-T20H;2223N-T10H;2223N-T27H;2223N-T10H/3;2223N-T25H/3;2223N-T15H/3;2223N-T40H/3;2223N-T30H/3;2223N-T8H/3;2223N-T9H/3;2223N-T27H/3;2223N-T7H/3;2223N-T20H/3
Artikel-Nr.:
     1156-2240N/51
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2240N/51
EAN/GTIN:
     4000896187607
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
  • Versetzte Anordnung der Bits (ineinander verschachtelt) bewirkt extreme Platzersparnis im Ober und Unterteil der Bit-Box
  • Langzeitfähige Klemmhalterung der Bits für festen und sicheren Sitz sowie schnellem Zugriff
  • Deutliche Kennzeichnung der einzelnen Bit-Ausführungen und Größen
  • Optimale Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Stauraums bei geringen Abmessungen
  • Speziell entwickelte Scharniergestaltung ermöglicht sowohl das rechtwinklige Aufstellen (90°) der Bit-Box als auch das Aufstellen in vollständig geöffneter Position (180°). Dadurch bessere Übersicht und schnellerer Zugriff für den Anwender
  • Kunststoff-Kasten
  • Made in Germany
  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
  • Abtrieb: Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Tamper Resistant TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil
  • Abmessungen / Länge: 125 mm x 85 mm x 40 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.39 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 51
Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Bits | Bitbox | Bitboxen | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | Torx | Sechsrund | Torks
Schluesselworte:
Bits und Zubehör | Einsätze (Bits) und Zubehör | Schraubendreher-Einsatz u. Bit | TORX Schraubwerkzeug | Werkzeug Satz / Sortiment | Bits | Bitbox | Bitboxen | Viertelzoll | 1/4 Zoll | 1/4 | 1/4" | Torx | Sechsrund | Torks | 2240N/51
hz-class Hauptklasse:
230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit)
hz-class Unterklassen:
800020 Aktions- / Sonderartikel
Anzahl Werkzeuge:
51
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit Satz
Produktgruppe:
2240N-Satz
Netto-Gewicht (kg):
0.39 kg
Abtrieb:
Pozidriv Profil PZ | Kreuzschlitz Profil PH | Tamper Resistant TORX® Profil | Innen Sechskant Profil | Schlitz Profil | Innen TORX® Profil
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
Breite:
85 mm
Länge:
125 mm
Abmessungen / Länge:
125 mm x 85 mm x 40 mm
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten
Lieferumfang:
2204N-2 | 2204N-2.5 | 2204N-3 | 2204N-4 | 2204N-5 | 2204N-6 | 2208N-4 | 2208N-6 | 2208N-8 | 2208N-9 | 2215N-PH1 | 2215N-PH2 | 2215N-PH3 | 2216N-PZ1 | 2216N-PZ2 | 2216N-PZ3 | 2223N-T6 | 2223N-T7 | 2223N-T8 | 2223N-T9 | 2223N-T10 | 2223N-T15 | 2223N-T20 | 2223N-T25 | 2223N-T27 | 2223N-T30 | 2223N-T40 | 2223N-T10H | 2223N-T15H | 2223N-T20H | 2223N-T25H | 2223N-T27H | 2223N-T30H | 2239N-6
Produktempfehlung:
810SPC-6.3 | 2162M | 2239N-6 | 2304N | 8508S-1
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044290
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Bit-TR-Satz, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, bit-satz hazet 51tlg, bit-satz hazet, bit satz, Bits,Bit-Satz,Bit-Sortiment,Bit-Sortimente,Edelstahl-Bit-Sortimente,Schrauberkklingen-Satz,Schrauberklingen,Bits im Verkaufsständer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 29,24*
€ 37,73*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 29,67*
€ 38,08*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 29,73*
€ 38,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,89*
€ 38,52*
1
€ 4,90*
ab € 30,22*
€ 39,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.