| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-855205 Herst.-Nr.: 5711074282104 EAN/GTIN: 5711074282104 |
| |
|
| | |
| Latzhose Newcastle
Ausführung: • ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert • Fluoriszierende Reflexelemente • Vielfältige Taschenvariationen • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt • Durch Teflon®-Behandlung schmutzabweisend und hoch sichtbar • Einfaches Verlängern der Hose um 3 cm • Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe, Eingriff von oben • Verstellbare Stoff-Schulterträger mit kräftigem Gummizug und Kunststoffschnallen • Latztasche mit Kugelschreiberöffnung, verschließbarer Handytasche • Regulierbarer Bund mit Gürtelschlaufen und Hosenschlitz mit Reißverschluss • Verstellbare Hammerschlaufen • Vordertaschen • Verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen • Verstärkte Schenkeltasche mit einer innen- und einer außenliegenden Handytasche • Zollstocktasche mit Randverstärkung aus CORDURA®-Gewebe • Senkrechte Reflexstreifen an der Außenseite der Beine • UV-beständig (Protect 80) Zulassung/Norm: • DIN EN ISO 20471 Klasse 2 Material: • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 290g/m² Größen: • Normale Größen: 82C44–82C62 • Normale Größen: 82C64–82C68, ÜGZ 30 % • Lange Größen: 90C46–90C62 • Kurze Größen: 76C46–76C58 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, warnlatzhose orange, warnschutz latzhose, warnschutzhose mascot |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,10* | € 99,96* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 81,66* | € 99,97* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 76,92* | € 100,07* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,65* | € 101,24* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,35* | € 120,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|