Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose Lemberg, MG, Größe 76C56,hellkhaki/schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose Lemberg, MG, Größe 76C56,hellkhaki/schw.
Hose Lemberg, MG, Größe 76C56,hellkhaki/schw.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-854262
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074092024
EAN/GTIN:
     5711074092024
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hose Lemberg

Ausführung:
• Dreifache Kappnähte an den Seiten
• Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA
• Zertifiziert nach UV Standard 801
• Die Serie Unique gibt es in verschiedenen Grammaturen
• Leichte Qualität
• Dreifache Kappnähte
• Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
• Ergonomisch geschnittene Hosenbeine
• Gürtel-, Werkzeug- und Hammerschlaufe, D-Ring
• Handy-, Vorder-, Gesäß-, Schenkel-, Zollstock- und Stifttaschen
• Knietaschen aus CORDURA® mit Eingriff von oben
• Reflexeffekte
Zulassung/Norm:
• Beim Gebrauch von Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm EN 14404 erreicht
Material:
• 50 % Polyester, 50 % Baumwolle, ca. 205 g/m²
Größen:
• Normale Größen: 82C42–82C62
• Normale Größen: 82C64–82C68, ÜGZ 30 %
• Lange Größen: 90C46–90C62
• Kurze Größen: 76C46–76C56
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 6,90*
ab € 45,79*
€ 59,22*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,37*
€ 59,23*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,85*
€ 59,49*
Lager 6C8MS
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 41,85*
€ 67,96*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 53,55*
€ 68,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.