| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1686015 Herst.-Nr.: 13079-230-5509-76C56 EAN/GTIN: 5711074092024 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
13079-230-5509/76C56, 130792305509, Hose Lemberg, Größe 76C56, hellkhaki/schwarz Unique, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 640 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 50% Baumwolle/50% Polyester | Bruttogewicht: | 640 g | Produkteigenschaften: | CORDURA®, extra leicht | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, arbeitshose khaki gr. 56, mascot arbeitshose, arbeitshose 56, MASCOT Lemberg, HOSE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 48,34* | € 58,91* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 46,10* | € 59,57* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 46,65* | € 60,05* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,83* | € 60,12* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 51,90* | € 66,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|