Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-852932 Herst.-Nr.: 5707209992369 EAN/GTIN: 5707209992369 |
| |
|
|  |  |
 | Arbeitsjacke Mainz
Ausführung: • Dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten • Getestet nach EN ISO 15797 und bewertet von ETSA • Zertifiziert nach UV Standard 801 • Die Serie Unique gibt es in verschiedenen Grammaturen • Weich und sehr feuchtigkeitsabsorbierend • Kontrastnähte und Reflexeffekte • Reißverschluss, Wetterschutzleiste, verdeckte Druckknöpfe • Bund und Manschetten mit Druckknopfregulierung • Verlängerter Rücken • Brust-, Handy-, Innen- und Vordertaschen, D-Ring Material: • 70 % Polyester, 30 % Viskose (Tencel®), ca. 340 g/m² Größen: • XS–2XL • 3XL–4XL, ÜGZ 30 % Weitere Informationen:  |  | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | Mascot International GmbH | Adresse/Postanschrift: | Neustadt 10, D-24939 Flensburg | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | info@mascot.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 53,86* | € 69,29* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,49* | ab € 54,75* | € 70,04* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 55,28* | € 70,54* |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 51,83* | € 71,55* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 66,18* | € 84,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|