Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke Mainz Nr.12009 Größe S dunkelanthrazit/schwarz MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017101909
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12009-203-1809-S
EAN/GTIN:
     5707209992369
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke mascot
Zweifarbig. Enthält TENCEL® · das die Meterware kühler · weicher und sehr feuchtigkeitsabsorbierend macht. Dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss · Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Rücken ist verlängert. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche. Vordertaschen. D-Ring. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Innentaschen. Bund mit Druckknopfregulierung. Manschetten mit Druckknopfregulierung. Kontrastnähte. Reflexeffekte.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 340g/m²
· Brustumfang: 92 cm / 36 inch
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Material:
70% Polyester/30% Lyocell (TENCEL®)
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Berufsbekleidung, Blouson, Bundjacke, Jacken
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 53,81*
€ 69,10*
9 Tage
10
€ 5,49*
ab € 54,52*
€ 69,84*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,80*
€ 70,34*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 51,61*
€ 71,35*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,39*
€ 83,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.