Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 9110, OB A FO WRU SRC,47, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog 9110, OB A FO WRU SRC,47, schwarz
Clog 9110, OB A FO WRU SRC,47, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-851099
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     9110-47
EAN/GTIN:
     4042035859518
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Clog rubber 9110, OB A FO WRU SRC

Ausführung:
• Fersenriemen feststehend, verstellbar
• Ristbereich verstellbar
• Antistatisch
• Sanitized behandelt
• PU-Zwischensohle
• Gummi-Laufsohle
Material: Glattleder, Decksohle Leder
Sicherheit: DIN EN ISO 20347:2012, TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843, Teil 100, Abschnitt 3.1v.8/93
Gewicht: ca. 550 g (Größe 42)
Weite: 11
Größe: 36–47

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,95*
€ 48,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,14*
€ 48,79*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,51*
€ 49,51*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,67*
€ 51,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 41,12*
€ 54,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,51*
€ 58,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,69*
€ 57,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,19*
€ 54,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,52*
€ 52,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,06*
€ 51,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,51*
€ 44,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.