Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 9110 Gr.47 schwarz Leder OB A FO SRC EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002116616
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     9110-47
EAN/GTIN:
     4042035859518
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch, Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Decksohle Leder
· Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
· Zwischensohle: PU-Zwischensohle
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB A FO SRC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,94*
€ 48,75*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,10*
€ 48,79*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,60*
€ 49,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,67*
€ 51,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 41,14*
€ 54,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,79*
€ 58,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,04*
€ 57,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,51*
€ 54,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,85*
€ 52,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,44*
€ 50,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,10*
€ 44,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.