Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Stiefel Kiew, Größe 49, S3, FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Stiefel Kiew, Größe 49, S3, FORMAT
Sicherheits-Stiefel Kiew, Größe 49, S3, FORMAT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-850923
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784566834
EAN/GTIN:
     4317784566834
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FORMAT Schnürstiefel Kiew, S3

Ausführung:
• Leichte und flexible durchtrittsichere Textilzwischensohle
• Überkappe
Auswechselbares Fußbett
• Für orthopädische Einlagen geeignet
Material: Schaft aus gelochter Mikrofaser, atmungsaktives Textilinnenfutter, TPU-PU-Sohle
Sicherheit: Stahlkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle, DIN EN ISO 20345
Gewicht: ca. 900 g (Größe 42)
Weite: 12
Größen: 39–51
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 51,92*
€ 68,84*
Lager 6C8MS
7
Frei Haus
ab € 46,80*
€ 68,86*
2 Tage
7
€ 8,50*
ab € 54,36*
€ 71,71*
3 Tage
5
€ 9,95*
ab € 69,39*
€ 87,21*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,86*
€ 81,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,87*
€ 76,01
pro Paar
ab 4 Paar
€ 62,59*
€ 74,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,20*
€ 69,26
pro Paar
ab 6 Paar
€ 56,45*
€ 67,18
pro Paar
ab 8 Paar
€ 55,89*
€ 66,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,66*
€ 65,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,02*
€ 63,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,80*
€ 55,69
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.