| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8267171 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784566834 |
| |
|
| | |
| FORMAT Sicherheitsschuh hoch Kiew S3 Gr. 49 (Arbeitsschuh hoch) FORMAT Sicherheitsschnürstiefel Kiew, S3 SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC Ausführung: • Überkappe Zwischensohle: leichte und flexible, durchtrittsichere Textilzwischensohle Sohle: TPU-PU-Sohle Material: feinnarbiges Leder mit Textileinsätzen, atmungsaktives Textilinnenfutter Sicherheit: Aluminiumkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle Gewicht: ca. 640 g (Größe 42) Weite: 12 Farbe: schwarz-silber Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN ISO 20345 | Basis: | Knöchelstiefel | Weite: | 12 | Branche: | universelle Branche | Gewicht: | 1.15 kg | Größe: | 49 | Kategorie: | S3 | Geschlecht: | Herren | Ausstattung: | Fußbett | Farbe Sohle: | grau | Gefährdung: | Einwirkung auf Zehen | Besonderheit: | dämpfungsaktiv | Farbe Schaft: | schwarz | Innenmaterial: | Textil | Verschlussart: | Schnürsenkel | Material Kappe: | Stahl | Größenspiegel: | 36-51 | Material Schaft: | Rindleder | Material Laufsohle: | Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | Besonderheit Laufsohle: | abriebfest | Besonderheit Innenmaterial: | atmungsaktiv |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel gr 49 s3 weite 12, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,55* | € 68,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 51,69* | € 68,72* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 54,46* | € 71,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|