Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh Berlin, Größe 47, S1P, ESD, FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh Berlin, Größe 47, S1P, ESD, FORMAT
Sicherheits-Halbschuh Berlin, Größe 47, S1P, ESD, FORMAT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-850872
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784566322
EAN/GTIN:
     4317784566322
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FORMAT Halbschuh Berlin, S1P ESD

Ausführung:
• Auswechselbares anatomisches Komfortfußbett
• HiPoint Fersendämpfung
• ESD-Ausstattung
Material: Schaft aus Nylon in Kombination mir Mikrofaser, atmungsaktives Textilinnenfutter, TPU/PU-Sohle
Sicherheit: Aluminiumkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle, DIN EN ISO 20345
Gewicht: ca. 510 g (Größe 42)
Weite: 12
Größen: 36–48

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 54,26*
€ 70,84*
2 Tage
11
€ 8,50*
ab € 54,20*
€ 70,88*
3 Tage
11
€ 5,90*
ab € 54,26*
€ 70,88*
Lager 6C8MS
11
Frei Haus
ab € 48,67*
€ 71,02*
4 Tage
5
€ 9,95*
ab € 60,97*
€ 78,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,02*
€ 84,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,39*
€ 77,81
pro Paar
ab 4 Paar
€ 64,09*
€ 76,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,14*
€ 70,38
pro Paar
ab 8 Paar
€ 57,36*
€ 68,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,50*
€ 67,24
pro Paar
ab 12 Paar
€ 56,44*
€ 67,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,28*
€ 64,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,67*
€ 57,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.