Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh Berlin, Größe 47, S1P, ESD, FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh Berlin, Größe 47, S1P, ESD, FORMAT
Sicherheits-Halbschuh Berlin, Größe 47, S1P, ESD, FORMAT
Artikel-Nr.:
     4012-850872
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784566322
EAN/GTIN:
     4317784566322
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
FORMAT Halbschuh Berlin, S1P ESD

Ausführung:
• Auswechselbares anatomisches Komfortfußbett
• HiPoint Fersendämpfung
• ESD-Ausstattung
Material: Schaft aus Nylon in Kombination mir Mikrofaser, atmungsaktives Textilinnenfutter, TPU/PU-Sohle
Sicherheit: Aluminiumkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle, DIN EN ISO 20345
Gewicht: ca. 510 g (Größe 42)
Weite: 12
Größen: 36–48

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 54,19*
€ 70,47*
1 Tag
11
€ 8,50*
ab € 53,96*
€ 70,50*
Lager 4012
11
€ 5,90*
ab € 54,00*
€ 70,50*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 49,01*
€ 70,64*
3 Tage
5
€ 9,95*
ab € 60,76*
€ 78,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,50*
€ 83,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,47*
€ 82,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,05*
€ 77,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,03*
€ 73,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,48*
€ 70,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 54,00*
€ 64,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.