Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh Berlin, Größe 36, S1P, ESD, FORMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh Berlin, Größe 36, S1P, ESD, FORMAT
Sicherheits-Halbschuh Berlin, Größe 36, S1P, ESD, FORMAT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-850861
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784566216
EAN/GTIN:
     4317784566216
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
FORMAT Halbschuh Berlin, S1P ESD

Ausführung:
• Auswechselbares anatomisches Komfortfußbett
• HiPoint Fersendämpfung
• ESD-Ausstattung
Material: Schaft aus Nylon in Kombination mir Mikrofaser, atmungsaktives Textilinnenfutter, TPU/PU-Sohle
Sicherheit: Aluminiumkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle, DIN EN ISO 20345
Gewicht: ca. 510 g (Größe 42)
Weite: 12
Größen: 36–48

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 49,01*
€ 71,88*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 54,37*
€ 72,03*
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 63,69*
€ 83,56*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,88*
€ 85,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,86*
€ 79,56
pro Paar
ab 4 Paar
€ 65,53*
€ 77,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,38*
€ 73,04
pro Paar
ab 6 Paar
€ 59,54*
€ 70,85
pro Paar
ab 8 Paar
€ 58,94*
€ 70,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,55*
€ 68,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,12*
€ 65,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,01*
€ 58,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.