Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Sicherheitshalbschuh Berlin S1P ESD Gr. 36 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Berlin S1P ESD Gr. 36 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Berlin S1P ESD Gr. 36 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Berlin S1P ESD Gr. 36 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Berlin S1P ESD Gr. 36 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Berlin S1P ESD Gr. 36 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Berlin S1P ESD Gr. 36 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Berlin S1P ESD Gr. 36 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Berlin S1P ESD Gr. 36 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Sicherheitshalbschuh Berlin S1P ESD Gr. 36 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8267109
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784566216
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe

FORMAT Sicherheitshalbschuh Berlin S1P ESD Gr. 36 (Arbeitsschuh)

FORMAT Sicherheitshalbschuh Berlin, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
• Auswechselbares anatomisches Komfortfußbett
• HiPoint Fersendämpfung
• ESD-Ausstattung
Zwischensohle: leichte und flexible, durchtrittsichere Textilzwischensohle
Sohle: TPU/PU-Sohle
Material: Schaft aus Nylon in Kombination mir Mikrofaser, atmungsaktives Textilinnenfutter
Sicherheit: Aluminiumkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle
Gewicht: ca. 510 g (Größe 42)
Weite: 12
Farbe: schwarz-grün
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Basis:
Sicherheitshalbschuh
Weite:
12
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
1 kg
Größe:
36
Kategorie:
S1
Geschlecht:
Herren
Farbe Schaft:
grün
Größenspiegel:
36-48
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 49,00*
€ 71,56*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 63,84*
€ 83,57*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 63,95*
€ 83,78*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,78*
€ 99,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,62*
€ 97,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,26*
€ 91,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,15*
€ 88,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 69,17*
€ 82,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 63,95*
€ 76,10
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.