Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledergürtel Burkhard, Eindorn, Länge 105 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledergürtel Burkhard, Eindorn, Länge 105 cm
Ledergürtel Burkhard, Eindorn, Länge 105 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-850715
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     85002-20-105 cm
EAN/GTIN:
     4030646235524
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
fhb gürtel
Ledergürtel BURKHARD

Ausführung:
• Eindornschnalle
• Natürliche Fett-Wachs-Optik
• Breite: 40 mm
Material:
• Rindleder
Größen:
• 90 bis 115

Weitere Informationen:
Länge:
105 cm
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
85002-20-105 cm
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gürtel, gürtel 105 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,93*
€ 21,19*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,34*
€ 21,71*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,48*
€ 21,80*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 16,41*
€ 22,58*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 17,23*
€ 23,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 211,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.