Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh S3, MAVERICK b. Low ESD Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheits-Halbschuh S3, MAVERICK b. Low ESD Größe 38
Sicherheits-Halbschuh S3, MAVERICK b. Low ESD Größe 38
Sicherheits-Halbschuh S3, MAVERICK b. Low ESD Größe 38
Artikel-Nr.:
     6C8MS-843659
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     723381-38
EAN/GTIN:
     4030839207833
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh Maverick Black Low, S3 SRC ESD

Ausführung:
• Gepolsterte Lasche
• Atmungsaktives Textilfutter
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Material: Hydrophobierte Mikrofaser, Textilmaterial, PU/PU-Sohle Fun
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, EN ISO 20345
Größen: 38–48
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 5,90*
ab € 60,35*
€ 75,30*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,22*
€ 75,32*
10 Tage
22
Frei Haus
ab € 63,85*
€ 79,55*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 58,93*
€ 79,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,53*
€ 80,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,62*
€ 94,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,91*
€ 87,95
pro Paar
ab 4 Paar
€ 72,43*
€ 86,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,64*
€ 80,49
pro Paar
ab 8 Paar
€ 66,29*
€ 78,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,83*
€ 77,15
pro Paar
ab 12 Paar
€ 64,66*
€ 76,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,93*
€ 70,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.