Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh S3, MAVERICK b. Low ESD Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheits-Halbschuh S3, MAVERICK b. Low ESD Größe 38
Sicherheits-Halbschuh S3, MAVERICK b. Low ESD Größe 38
Sicherheits-Halbschuh S3, MAVERICK b. Low ESD Größe 38
Artikel-Nr.:
     4012-843659
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     723381-38
EAN/GTIN:
     4030839207833
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh Maverick Black Low, S3 SRC ESD

Ausführung:
• Gepolsterte Lasche
• Atmungsaktives Textilfutter
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Material: Hydrophobierte Mikrofaser, Textilmaterial, PU/PU-Sohle Fun
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, EN ISO 20345
Größen: 38–48
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 60,06*
€ 75,54*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,07*
€ 75,55*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 63,75*
€ 79,80*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 58,99*
€ 79,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,86*
€ 81,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,54*
€ 89,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,91*
€ 87,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,50*
€ 81,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,40*
€ 79,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,06*
€ 71,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.