Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-843074 Herst.-Nr.: 68461-40 EAN/GTIN: 4030839226452 |
| |
|
| | |
| Sicherheitswinterstiefel (Form C), JORIS GTX S3 CI, 68461-40 •• Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder • GORE-TEX Insulated Comfort Footwear • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle Basic grey • Antistatische Softvlies-Brandsohle • Stahlzwischensohle • Grobstollige GUMMI/PU Sohle SAFETY-GRIP • PU-Spitzenschutz • Stahlkappe • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form C • • |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, ELTEN SAFETY-GRIP |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,86* | € 105,10* | | | | | 13 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 87,07* | € 105,15* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,89* | € 106,36* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 86,31* | € 109,89* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,91* | € 115,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|