Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Ganzflächige Einlegesohle SensiCare Lady Low, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 204083 Gr.39 ELTEN SensiCare Lady Low Ganzflächige Einlegesohle
Elten 204083 Gr.39 ELTEN SensiCare Lady Low Ganzflächige Einlegesohle
Elten 204083 Gr.39 ELTEN SensiCare Lady Low Ganzflächige Einlegesohle
Artikel-Nr.:
     6C8MS-842672
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204083-39
EAN/GTIN:
     4030839211595
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Einlegesohle SensiCare Lady

Ausführung:
• Damenpassform
• Ganzflächige Einlegesohle
• Semi-orthopädische Einlage
• Mit flacher Fußgewölbestütze
• Zertifziert für ELTEN-Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347
• Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm)
• Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens
• Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen
• Formstabil und dauerhaft flexibel
Material: Hautfreundliche Obermaterialien

Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Artikelgruppe:
ELTEN ACCESSORIES
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
140 GRM
Ursprungsland:
Spanien
Größe:
39
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,75*
8 Tage
30
€ 4,90*
ab € 5,98*
€ 8,78*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,38*
€ 9,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,49*
€ 9,50*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 10,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204083-35
ab € 5,94*
Ähnlich
ELTEN
204083-36
ab € 5,95*
Ähnlich
ELTEN
204083-37
ab € 5,96*
Ähnlich
ELTEN
204083-38
ab € 5,96*
Ähnlich
ELTEN
204083-40
ab € 5,96*
Ähnlich
ELTEN
204083-41
ab € 5,95*
Ähnlich
ELTEN
204083-42
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.