Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzminenset FORALL BauMinen Graphit Pica


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzminenset FORALL BauMinen Graphit Pica
Ersatzminenset FORALL BauMinen Graphit Pica
Artikel-Nr.:
     6C8MS-786952
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     6030
EAN/GTIN:
     4260056155307
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Mehrfarb-Kugelschreibermine
Mine Multipen
Minenset FOR ALL Bau-Minen Graphit

• Rechteckige Form 2x5mm im Querschnitt, 150mm lang
• 12 Nachfüll-Minen im Etui zur sicheren Aufbewahrung
• Minenetui mit Doppelflügel zum Öffnen für eine einfache und intuitive Handhabung
• Universell - für fast alle Materialien: Trocken, nass, glatt, rau, staubig, ölig
• Von glatten Flächen feucht abwischbar
• Schlägt beim Überstreichen mit Dispersionsfarbe nicht durch

Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
schwarz
Querschnitt:
2 x 5 mm
Länge:
150 mm
Inhalt:
12 Stück
Markenname:
Pica
Herstellername:
Pica-Marker GmbH
Herstellerartikelnummer:
6030
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,968*
€ 9,128*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,60*
€ 9,15*
Lager 6C8MS
62
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 9,16*
1 Tag
14
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 9,18*
1 Tag
62
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,61*
€ 9,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 91,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
6050
ab € 5,46*
Ähnlich
Pica
6055
ab € 5,96*
Ähnlich
Pica
6051
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.