Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schukostecker G IP44250 V, 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schukostecker G IP44250 V, 16 A
Schukostecker G IP44250 V, 16 A
Artikel-Nr.:
     6C8MS-784727
Hersteller:
     Volker Althoff KABELTECHNIK
Herst.-Nr.:
     100001
EAN/GTIN:
     4053569765480
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Schutzkontakt-Stecker, Gummi

• Schutzkontakt-Steckverbindung 250 V 16 A
• Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich

Weitere Informationen:
Kapazität:
16 A
Spannung:
250 V
Markenname:
Althoff
Herstellername:
Volker Althoff Kabeltechnik
Herstellerartikelnummer:
100001
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker ip44, schuko stecker, 4053569765480, Schutzkontaktstecker, Stecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
228
20
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,27*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,48*
€ 2,31*
4 Tage
272
1
€ 4,30*
ab € 1,46*
€ 2,32*
6 Tage
233
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,50*
2 Tage
228
1
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 45,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.