Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schukostecker G IP44 250 V, 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schukostecker G IP44 250 V, 16 A
Schukostecker G IP44 250 V, 16 A
Schukostecker G IP44 250 V, 16 A
Schukostecker G IP44 250 V, 16 A
Artikel-Nr.:
     4682-90260900
Hersteller:
     Volker Althoff KABELTECHNIK
Herst.-Nr.:
     100001
EAN/GTIN:
     4053569765480
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Schukostecker G IP44 250 V, 16 A
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,075 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker ip44, schuko stecker, 4053569765480;3090260900;90260900;Schukostecker G IP44 250 V, 16 A;100001;Althoff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
228
20
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,27*
Lager 4682
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,48*
€ 2,31*
4 Tage
272
1
€ 4,30*
ab € 1,46*
€ 2,32*
6 Tage
233
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,50*
2 Tage
228
1
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.