Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpumpe JP-07 grün für leichte Säuren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpumpe JP-07 grün für leichte Säuren
Handpumpe JP-07 grün für leichte Säuren
Artikel-Nr.:
     6C8MS-783276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569770231
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Handpumpe JP-07

Pumpenkörper aus Polypropylen
Innenteile aus Edelstahl, Dichtungen abhängig vom Fördermedium.
Einsatzgebiet: Kanister von 20 l bis zu 200-l-Fässer.
Zubehör inklusive
3 Adapter für Spundlochdurchmesser (46,5 bis 60 mm), 4-teiliges Saugrohr (1000 mm)
Technische Kenndaten
Förderleistung: 20 l/min. (Wasser), 9 l/min (Öl SAE 30), bei 20 °C.
Tauchtiefe: 250 mm.
Tauchrohrdurchmesser: max. 31 mm.
Ideal für leichte Säuren und Chemikalien.
Dichtung aus FKM.
Weitere Informationen:
Ausführung:
JP-07 grün
Made in Germany:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,23*
€ 157,75*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,25*
€ 157,75*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,97*
€ 169,08*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 142,71*
€ 169,24*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,22*
€ 169,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,73*
€ 178,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jessberger
6730
ab € 71,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.