Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpumpe JP-07 grün für leichte Säuren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpumpe JP-07 grün für leichte Säuren
Handpumpe JP-07 grün für leichte Säuren
Artikel-Nr.:
     4012-783276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569770231
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Handpumpe JP-07

Pumpenkörper aus Polypropylen
Innenteile aus Edelstahl, Dichtungen abhängig vom Fördermedium.
Einsatzgebiet: Kanister von 20 l bis zu 200-l-Fässer.
Zubehör inklusive
3 Adapter für Spundlochdurchmesser (46,5 bis 60 mm), 4-teiliges Saugrohr (1000 mm)
Technische Kenndaten
Förderleistung: 20 l/min. (Wasser), 9 l/min (Öl SAE 30), bei 20 °C.
Tauchtiefe: 250 mm.
Tauchrohrdurchmesser: max. 31 mm.
Ideal für leichte Säuren und Chemikalien.
Dichtung aus FKM.
Weitere Informationen:
Ausführung:
JP-07 grün
Made in Germany:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 132,01*
€ 156,43*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,78*
€ 156,43*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,81*
€ 167,25*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 142,51*
€ 167,40*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,33*
€ 168,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jessberger
6730
ab € 70,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.