Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 8302 500kg 4 Böden 1000x700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagenwagen 8302 500kg 4 Böden 1000x700mm
Etagenwagen 8302 500kg 4 Böden 1000x700mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782924
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8302
EAN/GTIN:
     4017976083025
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Regalwagen
etagenwagen fetra
Etagenwagen (Baukasten-System)

Baukasten-System
Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau.
Mit 4 Böden aus Holz, Höhe 1800 mm.
Schraubkonstruktion, Stirnwände offen.
1 fester und 3 Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten
Oberfläche Buchendekor, Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm.
Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.
2- Lenk und 2 Bockrollen
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Weitere Informationen:
Ladefläche LxB:
1000x700 mm
Außenmaße LxBxH:
1169x709x1800 mm
Etagenhöhen:
269/669/1069/1469 mm
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
RAL 5007
Eigengewicht:
69 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, 30206044, Etagenwagen 8302 500kg 4 Böden 1000x700mm
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,34*
€ 385,28*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,46*
€ 385,30*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,21*
€ 385,31*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,01*
€ 387,14*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,01*
€ 391,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,14*
€ 460,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,15*
€ 453,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,03*
€ 434,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,95*
€ 428,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,01*
€ 415,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 104,99*
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 43,55*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 56,29*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,39*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,05*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,77*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,10*
Zubehör
Fetra
E8102SG
ab € 8,15*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,89*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,65*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,14*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.