Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-782326 Herst.-Nr.: 41307 EAN/GTIN: 4003866413072 |
| |
|
| | |
| Z600 Stufen-Stehleiter, gebördelt, eloxiert 2-seitig begehbar mit hohem Sicherheitsstandard ZARGES Safer Step Technology patentierte Stufen mit auswechselbaren, rutschsicheren 2-Komponenten-Kunststoffschuhen für rutschfesten Stand und zugleich festen Sitz im Holm. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte. Hochwertig verarbeitet Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Holme aus Alu-Strangpressprofilen, Scharniere aus Alu-Druckguss. Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung Weitere Informationen: | | Leiterlänge: | 1,98 m | Arbeitshöhe ca.: | 3,3 m | untere äußere Breite: | 0,56 m | Stufenanzahl: | 2x7 | Gewicht: | 10,9 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,27* | € 284,29* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,03* | € 284,44* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 239,47* | € 285,60* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,87* | € 286,72* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,66* | € 297,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|