Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kst.-Band 13x0,65mm Rolle a 500 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kst.-Band 13x0,65mm Rolle a 500 m
Kst.-Band 13x0,65mm Rolle a 500 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-781411
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198303139
EAN/GTIN:
     4030198303139
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PP-Kunststoffband (Fadenspule)
Weitere Informationen:
Bandbreite:
13 mm
Stärke:
0,65 mm
Länge:
500 m
Reißfestigkeit:
1600 N
Kern-Ø:
62 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 42,24*
€ 54,88*
5 Tage
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 61,52*
€ 78,57*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,27*
€ 83,21*
25 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 67,49*
€ 85,44*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 67,45*
€ 85,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,44*
€ 101,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,33*
€ 100,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,07*
€ 96,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,35*
€ 90,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 70,81*
€ 84,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 67,45*
€ 80,27
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 16,8625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,06*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 116,64*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19176
ab € 55,58*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17342
ab € 31,98*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17148
ab € 37,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.