Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kst.-Band 13x0,65mm Rolle a 500 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kst.-Band 13x0,65mm Rolle a 500 m
Kst.-Band 13x0,65mm Rolle a 500 m
Artikel-Nr.:
     4012-781411
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198303139
EAN/GTIN:
     4030198303139
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PP-Kunststoffband (Fadenspule)
Weitere Informationen:
Bandbreite:
13 mm
Stärke:
0,65 mm
Länge:
500 m
Reißfestigkeit:
1600 N
Kern-Ø:
62 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,62*
€ 55,08*
3 Tage
14
pro Paket
Frei Haus
ab € 60,03*
€ 78,14*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,37*
€ 83,58*
Lager 4012
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 65,44*
€ 83,66*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 68,72*
€ 88,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 113,70*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17342
ab € 31,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.