| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-781067 Herst.-Nr.: 10566 EAN/GTIN: 4052886333815 |
| |
|
| | |
| Streugut-Box, Behälter grau/Deckel orange Absolut korrosions- und witterungsbeständig Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK). Zeit- und platzsparend Deckel ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren, schnelles Ein- und Auslagern, einfaches Öffnen von außen und innen, stapelbar in Reihenaufstellung, selbstschließender Federverschluss (Edelstahl). Verschiedene Inhaltsgrößen 100–2200 l. Weitere Informationen: | | Farbe: | Behälter grau/ Deckel orange | Inhalt: | 200 l | Maße LxBxH: | 890x600x640 mm | Ausführung: | mit Entnahmeöffnung | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rechteckbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter cemo 200 l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, streugut-behälter 200l, 30107271, Streugutbeh. 200l grau/o mit Entnahmeöffnung |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,73* | € 304,09* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,61* | € 305,50* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,99* | € 321,60* | | | | Lager 6C8MS | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,11* | € 321,60* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,94* | € 323,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|