| |
|
| Artikel-Nr.: 5272-710566 Herst.-Nr.: 10566 EAN/GTIN: 4052886333815 |
| |
|
| | |
| aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK Behälterfarbe: grau Deckelfarbe: orange korrosions- und witterungsbeständig Federverschluss aus Edelstahl, selbstschließend einfaches Öffnen von außen und innen stapelbar mit geschlossenem Deckel Deckel werkzeuglos abnehmbar Deckel abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Entnahmeöffnung in der Längsseite platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern (ineinander stapelbar ohne Deckel) einfache Montage, Lieferung in unmontiertem Zustand Außenmaße (LxBxH): 890 x 600 x 640 mm mm Inhalt: 200 Liter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rechteckbehälter, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter cemo 200 l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, streugut-behälter 200l, Streugutbehälter; Streugutbox; Winterdienst; Streugut-Behälter; Streumittel-Behälter; Streumittelbehälter; 170305; 9190491226; 35827; 7830107271; 120514; 785052; 600120262; 65E1991787; 34100; 120514; 121991787; 781067; 171056-YY; 9900041618; 240-397; D57-10566; 148583 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,58* | € 300,26* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,56* | € 301,67* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 282,45* | € 317,73* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,28* | € 317,73* | | | | Lager 5272 | | | | | | Frei Haus | ab € 284,31* | € 319,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5272 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5272 | | Versand: Lager 5272 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|